Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNC No.10 HSS-E DIN376 (75510)

  • ERIKS:12504961
  • Fabrikant:4022835755104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,04/ stukexcl. btw

€ 25,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.10
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm