€ 21,04/ stukexcl. btw
€ 25,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | NR.10 |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |