Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNC 5/16 HSS-E DIN371 (74516)

  • ERIKS:12504946
  • Fabrikant:4022835745167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,00/ stukexcl. btw

€ 31,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm