€ 30,17/ stukexcl. btw
€ 36,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |