Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UNC 1' HSS-E DIN376 (75538)

  • ERIKS:12504972
  • Fabrikant:4022835755388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,53/ stukexcl. btw

€ 170,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm