€ 21,04/ stukexcl. btw
€ 25,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |