€ 35,93/ stukexcl. btw
€ 43,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 13 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |