€ 496,21/ stukexcl. btw
€ 600,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 6 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |