€ 5.359,10/ stukexcl. btw
€ 6.484,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UN |
Draadmaat | 3.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 8 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 261 mm |
Schroefdraadlengte | 86 mm |
Asdiameter | 50 mm |
Vierkante kop | 40 mm |