Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 2'x8 HSS-E ISO 529 (83111)

  • ERIKS:12505232
  • Fabrikant:4022835831112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.508,49/ stukexcl. btw

€ 1.825,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Asdiameter
35.5 mm
Vierkante kop
28 mm