Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 2.1/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83305)

  • ERIKS:12505290
  • Fabrikant:4022835833055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.302,43/ stukexcl. btw

€ 2.785,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
2.1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
70 mm
Asdiameter
35.5 mm
Vierkante kop
28 mm