Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 1.7/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83303)

  • ERIKS:12505288
  • Fabrikant:4022835833031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,82/ stukexcl. btw

€ 821,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
187 mm
Schroefdraadlengte
67 mm
Asdiameter
31.5 mm
Vierkante kop
25 mm