Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 1.5/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83301)

  • ERIKS:12505286
  • Fabrikant:4022835833017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,31/ stukexcl. btw

€ 394,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22.4 mm