€ 145,29/ stukexcl. btw
€ 175,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UN |
Draadmaat | 1.1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 8 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 138 mm |
Schroefdraadlengte | 48 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |