Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 1.1/4x8 HSS-E ISO 529 (83104)

  • ERIKS:12505225
  • Fabrikant:4022835831044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,10/ stukexcl. btw

€ 205,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
151 mm
Schroefdraadlengte
51 mm
Asdiameter
22.4 mm
Vierkante kop
18 mm