Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B UN 1.1/2x8 HSS-E ISO 529 (83107)

  • ERIKS:12505228
  • Fabrikant:4022835831075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,29/ stukexcl. btw

€ 334,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
60 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22.4 mm