€ 19,65/ stukexcl. btw
€ 23,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |