Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPTF 3/8 HSS-E JIS B-4445 (98576)

  • ERIKS:12506304
  • Fabrikant:4022835985761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,57/ stukexcl. btw

€ 68,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPTF
Draadmaat
3/8 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
65 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm