Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPTF 1/4 HSS-E JIS B-4445 (98574)

  • ERIKS:12506303
  • Fabrikant:4022835985747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,25/ stukexcl. btw

€ 55,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPTF
Draadmaat
1/4 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
62 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm