Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPT 3/8 HSS-E JIS B-4445 (98518)

  • ERIKS:12506294
  • Fabrikant:4022835985181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,78/ stukexcl. btw

€ 66,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
65 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm