Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPT 2' HSS-E JIS B-4445 (98570)

  • ERIKS:12506300
  • Fabrikant:4022835985709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.230,61/ stukexcl. btw

€ 1.489,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
2 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
120 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
46 mm
Vierkante kop
35 mm