Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPT 1' HSS-E JIS B-4445 (98538)

  • ERIKS:12506297
  • Fabrikant:4022835985389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,67/ stukexcl. btw

€ 178,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
26 mm
Vierkante kop
21 mm