Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B NPT 1/2 HSS-E JIS B-4445 (98522)

  • ERIKS:12506295
  • Fabrikant:4022835985228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,87/ stukexcl. btw

€ 83,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/2 in
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14 mm