€ 26,00/ stukexcl. btw
€ 31,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |