Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M6x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503916
  • Fabrikant:4022835395072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,00/ stukexcl. btw

€ 31,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm