€ 62,52/ stukexcl. btw
€ 75,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 374 links |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |