Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M63x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.885,61/ stukexcl. btw

€ 2.281,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
63
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
275 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm