Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M6 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503043
  • Fabrikant:4022835335382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm