Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M6 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503673
  • Fabrikant:4022835375388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm