Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M52x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504008
  • Fabrikant:4022835395973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 952,73/ stukexcl. btw

€ 1.152,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
52
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
190 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
40 mm
Vierkante kop
32 mm