€ 617,29/ stukexcl. btw
€ 746,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 45 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 36 mm |
Vierkante kop | 29 mm |