€ 774,09/ stukexcl. btw
€ 936,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 42 |
Spoed binnenschroefdraad | 4.5 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 60 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |