€ 414,83/ stukexcl. btw
€ 501,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 40 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 170 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |