Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M38x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503987
  • Fabrikant:4022835395768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,12/ stukexcl. btw

€ 456,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
38
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm