€ 341,39/ stukexcl. btw
€ 413,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 36 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 56 mm |
Asdiameter | 28 mm |
Vierkante kop | 22 mm |