Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M36x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503985
  • Fabrikant:4022835395744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,39/ stukexcl. btw

€ 413,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm