€ 297,73/ stukexcl. btw
€ 360,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 33 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |