€ 238,18/ stukexcl. btw
€ 288,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 150 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |