Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M28x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503970
  • Fabrikant:4022835395607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,21/ stukexcl. btw

€ 283,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
28
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm