Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M24x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503960
  • Fabrikant:4022835395515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,68/ stukexcl. btw

€ 208,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm