Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M20x1,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503144
  • Fabrikant:4022835348405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,45/ stukexcl. btw

€ 244,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm