Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M20 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503795
  • Fabrikant:4022835385660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,08/ stukexcl. btw

€ 146,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm