Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M2 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503667
  • Fabrikant:4022835375166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm