Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M18 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503069
  • Fabrikant:4022835345626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,95/ stukexcl. btw

€ 165,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm