Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M16x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503941
  • Fabrikant:4022835395324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm