Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M16 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503068
  • Fabrikant:4022835345589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,12/ stukexcl. btw

€ 139,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm