Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M15x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503938
  • Fabrikant:4022835395294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,35/ stukexcl. btw

€ 70,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
15
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm