Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M14 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503067
  • Fabrikant:4022835345541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,40/ stukexcl. btw

€ 94,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm