Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M12x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503929
  • Fabrikant:4022835395201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,28/ stukexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm