Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M11x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503926
  • Fabrikant:4022835395171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,28/ stukexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
11
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm